Głowice frezujące FEEDMILL z 4 lub 6 krawędziami tnącymi

Nr art.: 5623079
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5623079
EAN / GTIN 7291075286748
Numer producenta 5623079
Numer L L24060 142

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 23,9 mm, cechy interfejsu T15, średnica cięcia (DC): 25,4 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1,2 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 42,6 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 23,9 mm
  • Interfejsy Cechy T15
  • Promień narożnika (RE) 3,1 mm
  • Średnica ostrza (DC) 25,4 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 25,4 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1,2 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Długość funkcjonalna (LF) 25 mm
  • fz (maks.) 1 mm/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 42,6 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 97 stopni