• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Pełnowęglikowy frez trzpieniowy o różnej linii śrubowej, zmiennym skoku i 2, 3, 4 i 5-krotnym przesunięciu szyjki do obróbki aluminium

Nr art.: 5622919
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5622919
EAN / GTIN 7291075276213
Numer producenta 5622919
Numer L L24180 2252

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, średnica cięcia (DC): 1/2″, średnica nominalna 0,5″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3/4″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 3″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Promień narożnika (RE): 0,02 cale
  • Średnica ostrza (DC): 1/2 cala
  • Tolerancja średnicy cięcia: h6
  • Średnica nominalna: 0,5 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 3/4 cala
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Kąt skrętu (FHA): 40 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,005″/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,002″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 3 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 1-1/2″