Frezy trzpieniowe do wiercenia i obróbki konturów w CFRP /GFRP

Nr art.: 5622874
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5622874
EAN / GTIN 7291075347845
Numer producenta 5622874
Numer L L24180 400

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 4 mm, średnica cięcia (DC): 4 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 16 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 8, długość całkowita (OAL): 60 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 4 mm
  • Średnica ostrza (DC) 4 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 16 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 8
  • maksymalny posuw fz maks. 0 012 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0 005 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy