Pełnowęglikowy frez trzpieniowy o wysokiej geometrii posuwu

Nr art.: 5622474
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SolidFeedMill
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5622474
EAN / GTIN 7291075015539
Numer producenta 5622474
Numer L L24180 1867

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica cięcia (DC): 20 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 104 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Promień narożnika (RE) 4,01 mm
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e9
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • maksymalny posuw fz maks. 0,7 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,2 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 104 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 46 mm