Połączenie frezów pełnowęglikowych do obróbki zgrubnej i wykańczającej w jednym narzędziu

Nr art.: 5622107
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5622107
EAN / GTIN 7291075198928
Numer producenta 5622107
Numer L L24180 2282

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1/4″, średnica cięcia (DC): 1/4″, średnica nominalna 0,25″, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1/2″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 2-1/2″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Zewnętrzny
  • Szerokość fazowania narożnego (CHW): 0,01 cale
  • Średnica ostrza (DC): 1/4 cala
  • Tolerancja średnicy cięcia: e8
  • Średnica nominalna: 0,25 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1/2 cala
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Kąt skrętu (FHA): 45 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,002″/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,001″/ząb
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • chwyt do mocowania: Okrągły