Frez pełnowęglikowy 45° do fazowania i pogłębiania.

Nr art.: 5621679
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5621679
EAN / GTIN 7291075005059
Numer producenta 5621679
Numer L L24180 2390

Opis

Opis:

  • Narzędzia do grawerowania i ukosowania, średnica cięcia (DC): 2 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 2 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 57 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 2 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość całkowita (OAL) 57 mm
  • Okrągły trzpień montażowy