Wymienne głowice frezarskie do fazowania i pogłębiania (bez centrowania)

Nr art.: 5621387
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5621387
EAN / GTIN 7291075173536
Numer producenta 5621387
Numer L L24060 815

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące
  • średnica odbioru po stronie maszyny (DCONMS): 3/8″
  • Cechy interfejsu T06
  • średnica frezu (DC): 0 073″
  • Maksymalna długość krawędzi tnącej (APMX): 0,15″
  • liczba krawędzi tnących (NOF): 4
  • Długość całkowita (OAL): 0 774 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/8 cala
  • Interfejsy Cechy T06
  • Średnica ostrza (DC): 0 073 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 3/8 cala
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,15 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Długość funkcjonalna (LF): 0 512 cale
  • Długość całkowita (OAL): 0 774 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 45 stopni