Długie frezy pełnowęglikowe z 4 i 6 krawędziami tnącymi i kątem pochylenia linii śrubowej 45°

Nr art.: 5621214
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5621214
EAN / GTIN 7291075000757
Numer producenta 5621214
Numer L L24180 1772

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica cięcia (DC): 12 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 48 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 100 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 48 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Kąt skrętu (FHA) 45 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,11 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,04 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Trzpień mocujący Weldon