Frez pełnowęglikowy 45° do fazowania i pogłębiania.

Nr art.: 5621196
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5621196
EAN / GTIN 7291075005042
Numer producenta 5621196
Numer L L24180 2668

Opis

Opis:

  • Narzędzia do grawerowania i ukosowania, średnica cięcia (DC): 1 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1,5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 4 mm
  • Średnica ostrza (DC) 1 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1,5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Okrągły trzpień montażowy