Frez kulowy pełnowęglikowy.

Nr art.: 5620762
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria SOLIDMILL Premium Line
Rodzaj produktu Ball-nosed slot drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5620762
EAN / GTIN 7291075000375
Numer producenta 5620762
Numer L L24180 2589

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez trzpieniowy z końcówką kulistą, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica cięcia (DC): 12 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 25 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 83 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Promień narożnika (RE) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 25 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Kąt skrętu (FHA) 30 stopni
  • Długość całkowita (OAL) 83 mm
  • Okrągły trzpień montażowy