Krótkie, pełnowęglikowe frezy trzpieniowe do rowków, niewymiarowe, z 3 krawędziami tnącymi i kątem pochylenia linii śrubowej 38°

Nr art.: 5620515
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5620515
EAN / GTIN 7291075003208
Numer producenta 5620515
Numer L L24180 1802

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 5,7 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 7 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 57 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 5,7 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia e8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Kąt skrętu (FHA) 38 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,06 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,02 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 57 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 5 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Trzpień mocujący Weldon