Platform stairs, with single-sided access, with castors and handles, grooved aluminium 6 steps

Nr art.: 56106
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Seria RENEGADE Work GTX
Oznaczenie producenta Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen Aluminium geriffelt 6 Stufen
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Nachylenie 60 stopni
Wysokości roboczej 3,5 m
Szerokość podstawy 0,94 m
Głębokość podstawy 1,75 m
Liczba stopni wraz z platformą 6
Głębokość stopni 200 mm
Pokrycie stopni aluminium
Wysokość platformy 1,44 m
Szerokość platformy 600 mm
Głębokość platformy 800 mm
Materiał platformy aluminium
Listwa na wysokości kolan tak
Listwa dolna tak
Balustrada platformy tak
Wysokość balustrady platformy 1 000 mm
Kolor Zielony
Liczba kół/rolek łącznie 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Rodzaj produktu Podesty ze schodami
Możliwość chodzenia z jednej strony
Wykonanie stopnia stopień
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Stałe nie
Nośność 150 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56106
EAN / GTIN 4031405561069
Numer producenta 056106
Numer L L90110 862
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Schody podestowe jednostronne aluminiowe
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie o głębokości 200 mm
  • Przestronna platforma (600 x 800 mm)
  • Z poręczą po obu stronach, 3-stronna, poręcz o wysokości 1000 mm z kolanem i listwami przypodłogowymi
  • Dwie rolki podnoszące Ø 125 mm oraz uchwyty ułatwiające przemieszczanie z miejsca na miejsce
  • Łatwy w montażu (wysyłany zdemontowany)
  • Zgodnie z normą DIN EN 131-7 poręcze są opcjonalne w przypadku drabin platformowych o kącie wspinania ≥60°
  • Dostępne w różnych wersjach ze stopniami i platformami
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3500 mm
  • Szerokość podstawy: 940 mm
  • Długość podstawy: 1750 mm
  • Wysokość: 2440mm
  • Szerokość pręta: 24 mm
  • Wysokość otworu: 57 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 60°
  • Górna szerokość zewnętrzna: 682 mm
  • Szerokość platformy: 600 mm
  • Wysokość platformy: 1440 mm
  • Długość platformy: 800 mm
  • Średnica rolki: 125mm
  • Klasa antypoślizgowości: R9
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminium ryflowane
  • Rozstaw stopni/szczebli: 240 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 6 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 200 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 969 mm