{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | RENEGADE Work GTX | |
| Oznaczenie producenta | Podesttreppe einseitig begehbar mit Rollen und Griffen Aluminium geriffelt 5 Stufen | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Nachylenie | 60 stopni | |
| Wysokości roboczej | 3,2 m | |
| Szerokość podstawy | 0,88 m | |
| Głębokość podstawy | 1,58 m | |
| Liczba stopni wraz z platformą | 5 | |
| Głębokość stopni | 200 mm | |
| Pokrycie stopni | aluminium | |
| Wysokość platformy | 1,2 m | |
| Szerokość platformy | 600 mm | |
| Głębokość platformy | 800 mm | |
| Materiał platformy | aluminium | |
| Listwa na wysokości kolan | tak | |
| Listwa dolna | tak | |
| Balustrada platformy | tak | |
| Wysokość balustrady platformy | 1 000 mm | |
| Kolor | Zielony | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 2 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Rodzaj produktu | Podesty ze schodami | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Z platformą | tak | |
| Powierzchnia stopnia | rowkowanie | |
| Stałe | nie | |
| Nośność | 150 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 56105 | |
| EAN / GTIN | 4031405561052 | |
| Numer producenta | 056105 | |
| Numer L | L90110 730 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |