HSS hexagon locknut D.3/8″ 19 threads p.inch

Nr art.: 56081913
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
Średnica nominalna gwintu, w calach 0,375 cal
Liczba zwojów na cal 19
Materiał skrawający HSS
Materiały skrawające, oznaczenie producenta M2
Masa 92 g
Norma DIN 382
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56081913
EAN / GTIN 4022668819134
Numer producenta 56081913
Numer L L60010 6923
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • According to DIN 382
  • Material: HSS – M2

Cecha szcz.:

  • Threads per inch: 19
  • Max. jaw opening (inch): 41 ″
  • Diameter (inch): 3/8 ″
  • Weight: 92g