Textile bag 11-TGU, complete, with power tool pack 11 ELEKT.SORT.E M.TEXTILT.TGU Inner l.230mm W.440mm H.320mm 33tlg

Nr art.: 56077375
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
Rodzaj przechowywania Etui
Liczba elementów w zestawie 33 szt.
Długość całkowita 230 mm
Szerokość łącznie 440 mm
Wysokość całkowita 320 mm
Masa całkowita 6,7 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56077375
EAN / GTIN 4022668012726
Numer producenta 56077375
Numer L L60010 7992
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • szer. 440 x wys. 320 x gł. 230
  • Niezwykle wytrzymała wersja dla rzemieślników z solidną gumową podłogą, idealna na wilgotnym podłożu!
  • Można całkowicie zamknąć za pomocą zamka błyskawicznego
  • Uchwyt do przenoszenia u góry
  • Regulowany pas nośny z podkładką na ramię
  • Na zewnątrz 9 kieszeni wsuwanych i 8 pętli
  • W środku 12 kieszeni

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 33
  • długość wewnętrzna: 230 mm
  • Wysokość (mm) (wewnętrzna): 320 mm
  • szerokość wewnętrzna: 440 mm
  • Wysokość w mm (h): 210 mm
  • Długość w mm (L): 465 mm
  • Masa: 7000 g
  • Waga w kg: 6 700 kg
  • Szerokość w mm (b): 250 mm