{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj przechowywania | Przegródki wtykane | |
| Opakowanie | torba | |
| Liczba elementów w zestawie | 26 szt. | |
| Długość całkowita | 310 mm | |
| Szerokość łącznie | 620 mm | |
| Wysokość całkowita | 290 mm | |
| Masa całkowita | 7,19 kg | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Rodzaj produktu | Zestaw narzędzi |
| Numer artykułu | 56077370 | |
| EAN / GTIN | 4022668013693 | |
| Numer producenta | 56077370 | |
| Numer L | L60010 6436 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |