• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Leather bag 14-L3, complete, with electric trainee tool pack 14 ELEKT.SORT.EA M.LEDERT.L3 Inner l.150mm W.420mm H.250mm 26 pcs

Nr art.: 56077350
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
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Liczba elementów w zestawie 26 szt.
Długość całkowita 150 mm
Szerokość łącznie 420 mm
Wysokość całkowita 250 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Liczba wycięć na narzędzia 26 szt.
Masa całkowita 7,3 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56077350
EAN / GTIN 4022668012719
Numer producenta 56077350
Numer L L60010 7305
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • szer. 420 x wys. 250 x gł. 150 mm
  • Materiał: Prawdziwa skóra bydlęca
  • Składana przednia ścianka
  • Aluminiowa listwa ochronna na całym obwodzie
  • Wanna podłogowa z blachy stalowej ocynkowanej
  • Różne uchwyty narzędziowe
  • Made in Germany

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 26
  • długość wewnętrzna: 150 mm
  • Wysokość (mm) (wewnętrzna): 250 mm
  • szerokość wewnętrzna: 420 mm
  • Wysokość w mm (h): 310 mm
  • Długość w mm (L): 460 mm
  • Masa: 6600 g
  • Waga w kg: 7 300 kg
  • Szerokość w mm (b): 220 mm