Leather bag 12-L1, complete, with electrical service tool pack 12 ELEKT.SORT.EV M.LEDERT.L1 Inside L.165mm W.415mm H.320mm 45tlg

Nr art.: 56077340
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
Liczba elementów w zestawie 45 szt.
Wysokość 320 mm
Szerokość 415 mm
Długość 165 mm
Rodzaj przechowywania Przegródki wtykane
Masa całkowita 9,85 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56077340
EAN / GTIN 4022668012696
Numer producenta 56077340
Numer L L60010 8001
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • W 415 x H 320 x D 165
  • Material: Genuine cowhide
  • Removable centre panel
  • Front and rear panels can be partially opened
  • All-round aluminium edges
  • Various large and small compartments
  • Sheet steel floor pan
  • Made in Germany

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 45
  • Internal length: 165 mm
  • Height mm (inside): 320 mm
  • Width internal: 415 mm
  • Height mm (h): 365 mm
  • Length mm (L): 415 mm
  • Weight: 10500g
  • Weight kg: 9,850kg
  • Width mm (b): 185 mm