Leather bag 11-L2, complete, with power tool pack 11 ELEKT.SORT.E.M.LEDERT.L2 L.460mm W.210mm H.360mm 33pcs

Nr art.: 56077335
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj przechowywania Torby
Opakowanie torba
Liczba elementów w zestawie 33 szt.
Długość całkowita 460 mm
Szerokość łącznie 210 mm
Wysokość całkowita 360 mm
Oznaczenie producenta Ledertasche 11-L2, komplett, mit Elektro-Werkzeugpaket 11
Mobilność ++
zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56077335
EAN / GTIN 4022668012689
Numer producenta 56077335
Numer L L60010 8080
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • szer. 450 x wys. 340 x gł. 190 mm
  • Materiał: Prawdziwa skóra bydlęca
  • Przednia i tylna ścianka można częściowo rozłożyć
  • Aluminiowa osłona krawędzi, blacha stalowa ocynkowana
  • Różne duże i małe przegródki oraz uchwyty na narzędzia
  • Made in Germany

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 33
  • Wysokość w mm (h): 360 mm
  • Długość w mm (L): 460 mm
  • Masa: 10200 g
  • Waga w kg: 9 500 kg
  • Szerokość w mm (b): 210 mm