Textile bag 6-TGU, complete, with sanitary construction tool pack 6 PAKET 6 PLUS TEXTILTA. TGU inside l.230mm w.440mm h.320mm 24pcs

Nr art.: 56077175
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Właściwości Wodoodporność
Opakowanie torba
Liczba elementów w zestawie 24 szt.
Wysokość 320 mm
Szerokość 440 mm
Długość 230 mm
Rodzaj przechowywania Przegródki wtykane
Masa całkowita 8,635 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56077175
EAN / GTIN 4022668013662
Numer producenta 56077175
Numer L L60010 8104
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • szer. 440 x wys. 320 x gł. 230
  • Niezwykle wytrzymała wersja dla rzemieślników z solidną gumową podłogą, idealna na wilgotnym podłożu!
  • Można całkowicie zamknąć za pomocą zamka błyskawicznego
  • Uchwyt do przenoszenia u góry
  • Regulowany pas nośny z podkładką na ramię
  • Na zewnątrz 9 kieszeni wsuwanych i 8 pętli
  • W środku 12 kieszeni

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 24
  • długość wewnętrzna: 230 mm
  • Wysokość (mm) (wewnętrzna): 320 mm
  • szerokość wewnętrzna: 440 mm
  • Wysokość w mm (h): 220 mm
  • Długość w mm (L): 460 mm
  • Masa: 8000 g
  • Waga w kg: 8 635 kg
  • Szerokość w mm (b): 230 mm