Textile bag 3-TGU, complete, with trainee plumbing tool kit 3 SAN.SORT.S-PL.M.TEXTIL.TGU Inner l.230mm W.440mm H.320mm 26 pcs

Nr art.: 56077100
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
Liczba elementów w zestawie 26 szt.
Wysokość 320 mm
Szerokość 440 mm
Długość 230 mm
Rodzaj przechowywania Etui
Masa całkowita 8,6 kg
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56077100
EAN / GTIN 4022668771005
Numer producenta 56077100
Numer L L60010 8051
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • W 440 x H 320 x D 230
  • Extremely hard-wearing craftsman design with robust rubber base, ideal for damp surfaces!
  • Can be completely closed with a zip
  • Top carrying handle
  • Adjustable shoulder strap with shoulder pad
  • 9 outside pockets and 8 loops
  • Inside 12 pockets

Cecha szcz.:

  • Number of tools: 26
  • Internal length: 230 mm
  • Height mm (inside): 320 mm
  • Width internal: 440 mm
  • Height mm (h): 220 mm
  • Length mm (L): 470 mm
  • Weight: 8000g
  • Weight kg: 8,600kg
  • Width mm (b): 215 mm