Dwustronna, negatywowa, okrągła ceramiczna płytka wymienna do obróbki żeliwa, stopów na bazie niklu i stali hartowanej

Nr art.: 5607230
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5607230
EAN / GTIN 7291075097672
Numer producenta 5607230
Numer L L24280 201

Opis

Opis:

  • Toczenie / rowkowanie, kształtka wiórowa N, średnica okręgu wpisanego (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 7,94 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów N
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 7,94 mm
  • Minimalna głębokość skrawania 0,1 mm