Stycznie mocowane płytki wymienne z czterema krawędziami skrawającymi o długości 22 mm do frezów 65°

Nr art.: 5606939
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5606939
EAN / GTIN 7291075285178
Numer producenta 5606939
Numer L L23970 377

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 19 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 25,39 mm, grubość płytki tnącej (S): 19,8 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 12 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 19 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 25,39 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 19,8 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 12 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,35 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,25 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4
  • Długość krawędzi wycieraczki (BS) 2,5 mm