• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Dwustronne płytki wymienne o promieniach naroża 4, 5, 6 i 8 mm do frezowania profili

Nr art.: 5606930
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5606930
EAN / GTIN 7291075282221
Numer producenta 5606930
Numer L L23910 731

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 7,5 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 9,2 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,7 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 9,3 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7,5 mm
  • Długość ostrza (INSL) 9,2 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,7 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 9,3 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,3 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4