Wymienne głowice frezarskie z węglików spiekanych do frezowania rowków teowych

Nr art.: 5606802
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5606802
EAN / GTIN 7291075312096
Numer producenta 5606802
Numer L L24060 393

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 15 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 8 mm, średnica cięcia (DC): 31,7 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 8, długość całkowita (OAL): 8 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 15 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 8 mm
  • Średnica ostrza (DC) 31,7 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 8,4 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 8
  • Długość całkowita (OAL) 8 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni