Płytki wymienne z 2 spiralnymi krawędziami skrawającymi i różnymi promieniami naroża do zastosowań ogólnych

Nr art.: 5606473
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5606473
EAN / GTIN 7291075038200
Numer producenta 5606473
Numer L L23910 1324

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 13 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 14,8 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,3 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 9,57 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 6,2 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 13,2 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 13 mm
  • Długość ostrza (INSL) 14,8 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,3 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 9,57 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2