Stycznie osadzone płytki wymienne z 4 śrubowymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 5606108
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELITANG T490 LINE
Rodzaj produktu Indexable insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5606108
EAN / GTIN 7291075258905
Numer producenta 5606108
Numer L L23970 147

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 8 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 8,59 mm, grubość płytki tnącej (S): 7,43 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 4,24 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 8,59 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 7,43 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 4,24 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,18 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4