Styczne płytki wymienne z 2 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 5606038
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5606038
EAN / GTIN 7291075264982
Numer producenta 5606038
Numer L L23910 1199

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 10 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 10,4 mm, grubość płytki tnącej (S): 8,9 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 4,1 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 10 mm
  • Długość ostrza (INSL) 10,4 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 8,9 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 4,1 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2