Dwustronne płytki wymienne z 4 spiralnymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 5606020
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5606020
EAN / GTIN 7291075268553
Numer producenta 5606020
Numer L L23910 94

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 8 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 8,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,2 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 6,5 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 8,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,2 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 6,5 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,18 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4