HM-HSS bimetal sabre saw blade cast iron professional D12 19TPI L.205mm

Nr art.: 56060042
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
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 2 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 205 mm
Wysokość brzeszczotu 19 mm
Grubość arkusza 0,9 mm
Materiał do obróbki Płytki i ceramika; żeliwo; tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56060042
EAN / GTIN 4022668600428
Numer producenta 56060042
Numer L L60010 7899
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Pack of 2 saw blades for cast iron (SML), ceramic and GRP products
  • HM grit
  • Max. 1,800 strokes / minute
  • Quality and wear resistance ″Made in Germany″

Cecha szcz.:

  • Blade height mm: 19 mm
  • Tooth density: 19 TPI
  • Blade thickness: 0.9 mm
  • Length mm (L): 205 mm
  • Weight: 47g