Dwustronne płytki wymienne z 4 spiralnymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 5605856
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5605856
EAN / GTIN 7291075216103
Numer producenta 5605856
Numer L L23910 848

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 16 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 16,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 10,4 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 11,2 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 16 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 16,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 10,4 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 11,2 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,18 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4