Dwustronne płytki wymienne z 4 spiralnymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 5605567
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5605567
EAN / GTIN 7291075240559
Numer producenta 5605567
Numer L L23910 100

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 11 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 13,67 mm, grubość płytki tnącej (S): 9,15 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 10 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 11 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 13,67 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 9,15 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 10 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,3 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,1 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4