Utility knife Blade w.18mm l.155mm

Nr art.: 56050025
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
Liczba ostrzy w uchwycie 2
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze odłamywane; Ostrze blokowane; Z osłoną ostrza
Materiał grotu stal
Grubość ostrza 0,5 mm
Szerokość ostrza 18 mm
Rodzaj ostrza Ostrza odłamywane
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Ostrza w uchwycie tak
Długość całkowita 155 mm
Masa 100 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56050025
EAN / GTIN 4022668015390
Numer producenta 56050025
Numer L L60010 102636
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • With snap-off blades 18 mm x 0.5 mm
  • Extra sharp blades
  • Blade lock
  • Two spare snap-off blades in the handle

Cecha szcz.:

  • Blade width: 18 mm
  • Length mm (L): 155 mm
  • Weight: 100g