Ośmiokątne, dwustronne płytki wymienne do frezowania czołowego w ogólnej obróbce stali

Nr art.: 5604695
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5604695
EAN / GTIN 7291075214482
Numer producenta 5604695
Numer L L23910 1209

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 5,5 mm, grubość płytki tnącej (S): 6 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5,5 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 135 stopni
  • Grubość wkładki tnącej (S) 6 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,3 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,2 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 16