Wymienne głowice frezarskie z pełnego węglika spiekanego z 2 krawędziami tnącymi i promieniem wklęsłym

Nr art.: 5604526
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5604526
EAN / GTIN 7291075181920
Numer producenta 5604526
Numer L L24060 561

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 15,2 mm, cechy interfejsu T10, średnica cięcia (DC): 6,2 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 15 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 30,85 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 15,2 mm
  • Interfejsy Cechy T10
  • Promień narożnika (RE) 4,88 mm
  • Średnica ostrza (DC) 6,2 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 16 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 15 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 19,1 mm
  • Długość całkowita (OAL) 30,85 mm