Wymienne głowice frezarskie do centrowania i fazowania

Nr art.: 5604521
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5604521
EAN / GTIN 7291075163711
Numer producenta 5604521
Numer L L24060 32

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 9,5 mm, cechy interfejsu T06, średnica cięcia (DC): 1,5 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9,3 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 18,4 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 9,5 mm
  • Interfejsy Cechy T06
  • Średnica ostrza (DC) 1,5 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 10 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,3 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 11,75 mm
  • Długość całkowita (OAL) 18,4 mm
  • Kąt profilu (PRFA) 140 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 60 stopni