• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Kuliste płytki skrawające do obróbki wykańczającej

Nr art.: 5604416
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5604416
EAN / GTIN 7291075193718
Numer producenta 5604416
Numer L L23970 124

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 0,42″, grubość płytki skrawającej (S): 0 132 cale

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE): 0 312 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,42 cale
  • Grubość wkładki tnącej (S): 0 132 cale
  • maksymalny posuw fz maks. 0,008″/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,001″/ząb
  • Liczba krawędzi tnących: 2