Płytki wymienne ze spiralną krawędzią skrawającą 7 mm i różnymi promieniami naroża do ogólnych operacji obróbki skrawaniem

Nr art.: 5604339
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5604339
EAN / GTIN 7291075202960
Numer producenta 5604339
Numer L L23910 771

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 7,7 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 8,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 2,6 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 4,5 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,5 mm
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 7,7 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7,7 mm
  • Długość ostrza (INSL) 8,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 2,6 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 4,5 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,1 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,06 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2