• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wymienne głowice frezarskie do centrowania i fazowania

Nr art.: 5604306
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5604306
EAN / GTIN 7291075163698
Numer producenta 5604306
Numer L L24060 526

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 7,6 mm, cechy interfejsu T05, średnica cięcia (DC): 1 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 7,5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 17,1 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 7,6 mm
  • Interfejsy Cechy T05
  • Średnica ostrza (DC) 1 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 8,3 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7,5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 10 mm
  • Długość całkowita (OAL) 17,1 mm
  • Kąt profilu (PRFA) 140 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni