Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej SG-STEEL, ⌀ tarczy×szerokość tarczy: 230X7mm

Nr art.: 560430 230X7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    63,60 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    52,97 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy×szerokość tarczy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SG
Oznaczenie producenta SG-STEEL
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 230 mm
Szerokość tarczy T 7 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia 20 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia 30 stopni
Maks. prędkość obrotowa 6 600 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Platformy 27
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Kolor Niebieskie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Korund spiekany (SG)
Rozmiar ziarna (siatka) 24 siateczka
Specyfikacja A24R-SG-STEEL
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 560430 230X7
EAN / GTIN 4007220470169
Numer producenta 4007220470169
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej sąoptymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania
  • kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)
  • kąt szlifowania od 20° do 30°
  • zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi

Twarda tarcza do obróbki zgrubnej (twardość R)charakterystyka SG dla stali węglowej,o bardzo dużej wydajności i trwałości.
Specyfikacja: A24R-SG-STEEL.