{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt tarczy | |
| Średnica | 125 mm | |
| Szerokość tarczy | 7 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 22,23 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Min. zalecany kąt natarcia | 20 stopni | |
| Maks. zalecany kąt natarcia | 30 stopni | |
| Maks. prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | Włókno szklane | |
| Platformy | 27 | |
| Twardość | N | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Kolor | niebieskie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 30 siateczka | |
| Specyfikacja | A30N-SG-INOX | |
| Do materiału | Stal stopowa | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi; Szlifowanie do spoin pachwinowych | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 560420 125X7 | |
| EAN / GTIN | 4007220470251 | |
| Numer producenta | 4007220470251 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |