Skrubbslipskiva SG-INOX 125X7 mm

Art-nr: 560420 125X7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    95,04  SEK / st.
  • Från 10st.
    79,26  SEK / st.
på begäran
I lager
313 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 20-30
  • optimerad för material: INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A30N-SG-INOX
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skivbredd 7 mm
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
rekommenderad arbetsvinkel 20-30 grad
optimerad för material INOX
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 12 200 min-1
Produktslag Skrubbslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 560420 125X7
EAN/GTIN 4007220470251
Tillverkarens nummer 4007220470251

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)
  • Slipvinkel 20° till 30°
  • Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.

Mjuk grovslipskiva (hårdhet N) i prestandaserien SG för rostfritt stål med mycket hög slipeffekt och lång utslitningstid.
Specifikation: A30N-SG-INOX.