Frez pełnowęglikowy do produkcji gwintów wewnętrznych ISO

Nr art.: 5603937
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Profil gwintu: Partial profile
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
Profil gwintu Partial profile
Seria SOLIDTHREAD
Rodzaj produktu thread milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5603937
EAN / GTIN 7291075167436
Numer producenta 5603937
Numer L L24210 199

Opis

Opis:

  • Frez do gwintów - pełny, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8″, średnica cięcia (DC): 0,62″, długość całkowita (OAL): 4″, skok gwintu (TP): 1,5 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Średnica ostrza (DC): 0,62 cale
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1,3 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 6
  • Kąt skrętu (FHA): 15 stopni
  • Długość całkowita (OAL): 4 cale
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Typ gwintu (THFT): M60
  • skok gwintu (TP): 1,5 mm