Number stencils Versal-H.50mm

Nr art.: 56036865
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 56036865
EAN / GTIN 4022668368656
Numer producenta 56036865
Numer L L60010 6665
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Pismo drukowane DIN 1451; 0–9
  • Z blachy cynkowej, ok. 0,2 mm

Cecha szcz.:

  • Wysokość wielkich liter w mm: 50 mm
  • Masa: 50 g