Impact number set Versal-H.4mm

Nr art.: 56036804
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
Liczba stempli 10 szt.
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia 0–9
Wysokość czcionki 4 mm
Szerokość korpusu 30 mm
Wysokość korpusu 30 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 800 N/mm2
Masa całkowita 220 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036804
EAN / GTIN 4022668368045
Numer producenta 56036804
Numer L L60010 6753
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • For workpieces with a strength of 600 - 800 N / mm²
  • Engraving hardness 58 - 60 HRc, typeface according to DIN 1451; 0 – 9
  • With shaft marking, machine engraved

Cecha szcz.:

  • Versal height mm: 4 mm
  • Height mm (h): 30 mm
  • No.: 36804
  • Weight: 220g
  • Width mm (b): 30 mm