Perforator, 3-edged D.35,0mm

Nr art.: 56035515
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Perforator do blachy
Średnica otworu 35 mm
Do maks. grubości materiału 2 mm
Średnica wstępnie nawiercanego otworu 12 mm
Do materiału Blacha

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56035515
EAN / GTIN 4022668355151
Numer producenta 56035515
Numer L L60010 7021
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Nowa wersja o wyjątkowej stabilności dzięki trzem ostrzom i geometrii ostrza o dodatnim kącie natarcia
  • Do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej i innych blach ze stali nierdzewnej o grubości do 1,5 mm
  • Nadaje się również do blach żelaznych, stalowych, miedzianych i aluminiowych o grubości do 2 mm
  • Grubość blachy może zostać przekroczona, co może spowodować uszkodzenie śruby!
  • Śruba o wysokiej wytrzymałości zapewniająca długą żywotność
  • W celu wykonania otworu należy wywiercić otwór o średnicy 12 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica (mm): 35,0 mm
  • Masa: 262 g