• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Henkellocheisen D.16mm L.135mm

Nr art.: 56035216
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
Do średnicy otworu 16 mm
Rodzaj produktu Wykrojnik ręczny z uchem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56035216
EAN / GTIN 4022668352167
Numer producenta 56035216
Numer L L60010 6936
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • For punching or producing seals and sealing rings
  • Strong, forged shape, pipe (cutting part) bright
  • Slightly conical inside for removing the cut-outs
  • According to DIN 7200 A

Cecha szcz.:

  • Diameter (mm): 16 mm
  • Length mm (L): 135 mm
  • No.: 35216
  • Weight: 140g