Henkellocheisen D.11mm L.125mm

Nr art.: 56035211
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do średnicy otworu 11 mm
Rodzaj produktu Wykrojnik ręczny z uchem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56035211
EAN / GTIN 4022668352112
Numer producenta 56035211
Numer L L60010 6934
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Do wykrawania lub produkcji uszczelek i uszczelek pierścieniowych
  • Mocna, kuta forma, rurka (część tnąca) polerowana
  • Wewnątrz lekko stożkowy, co ułatwia wycinanie otworów
  • Zgodnie z normą DIN 7200 A

Cecha szcz.:

  • Średnica (mm): 11 mm
  • Długość w mm (L): 125 mm
  • Nr.: 35211
  • Masa: 100 g