Ośmiokątne płytki wymienne z dodatnim kątem natarcia i ostrą krawędzią skrawającą

Nr art.: 5603439
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5603439
EAN / GTIN 7291075110234
Numer producenta 5603439
Numer L L23910 1018

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 4,6 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,5 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 1 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4,6 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 135 stopni
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,5 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,25 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,15 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 8