{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia blachy | |
| Rodzaj zastosowania | strona prawa | |
| Długość skrawania | 62 mm | |
| Do grubości | Blacha | |
| Maks. grubość materiału, Blacha | 1 mm | |
| Długość całkowita | 310 mm | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 56034050 | |
| EAN / GTIN | 4022668340508 | |
| Numer producenta | 56034050 | |
| Numer L | L60010 6759 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |